Eriks
FAG

FAG 6204-C-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832785
  • Hersteller:6204 2Z C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
14.7 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Referenzdrehzahl
18100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.455 kN
Grenzdrehzahl
20600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.227 lb
da_min
25.6 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
D1
39.06 mm
d1
27.94 mm
D2
41 mm
d2
26.77 mm
Da_max
41.4 mm
ra
1 mm