Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2Z

  • ERIKS:23758284
  • Hersteller:6204-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste, einfache Konstruktion, die für geringe Reibung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Es ist so ausgelegt, dass es radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann und erfordert dank seiner integrierten Abschirmung nur minimalen Wartungsaufwand. Das Lager wird mit Fettschmierung betrieben und besteht aus Wälzlagerstahl für eine verlängerte Lebensdauer. Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und halten Verunreinigungen fern, was die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und schließen Partikel aus, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und steigert die Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine flexible Installation
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Erfordert nur wenig Wartung, minimiert Ausfallzeiten und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation benötigen
  • Wird mit Förderanlagen in der Fördertechnik für eine dauerhafte Leistung eingesetzt
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit potenziellen Verunreinigungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.46inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.28 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
da_min
25.6 mm
da_max
28.7 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
d1
28.8 mm
D2
40.59 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 7.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.12inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026