CHF 7.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.12inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 14.7 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Referenzdrehzahl | 18100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.455 kN |
Grenzdrehzahl | 20600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.103 kg |
Gewicht | 0.227 lb |
da_min | 25.6 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
D1 | 39.06 mm |
d1 | 27.94 mm |
D2 | 41 mm |
d2 | 26.77 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 5.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.46inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026