CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.0651 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026