Eriks
FAG

FAG 6203-C-2HRS-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832772
  • Hersteller:592584030030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-C-2HRS
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
11 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.33 kN
Grenzdrehzahl
16900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.064 kg
da_min
21.2 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
D1
32.9 mm
d1
24.13 mm
D2
34.84 mm
d2
22.97 mm
Da_max
35.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026