CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.26inkl. MwSt
117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.2 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.0651 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
da_min | 21.2 mm |
da_max | 22 mm |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
D2 | 34.98 mm |
d2 | 21.75 mm |
Da_max | 35.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026