CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 11 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.33 kN |
Grenzdrehzahl | 16900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.064 kg |
da_min | 21.2 mm |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
D1 | 32.9 mm |
d1 | 24.13 mm |
D2 | 34.84 mm |
d2 | 22.97 mm |
Da_max | 35.8 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.26inkl. MwSt
117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026