Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2Z/C3

  • ERIKS:23758221
  • Hersteller:6202-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte, berührungslose Abdeckungen für eine effektive Abdichtung. Es ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt zuverlässig sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand. Die kompakte Bohrung von 15 mm und der Außendurchmesser von 35 mm machen es für vielseitige industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer.
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um verschiedene Montageanordnungen zu unterstützen
  • Blechkäfig sorgt für präzise Kugelführung und gleichbleibende Leistung unter dynamischen Bedingungen
  • C3-Lagerluft verringert das Risiko von Überhitzung in anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und reduzierte Vibrationen erfordern
  • Ideal für Prozesspumpen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die minimalen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.0465 kg
Gewicht
0.1 lb
Alternativen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026