Eriks
FAG

FAG 6202-C-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832758
  • Hersteller:167194680030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
21900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.26 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.044 kg
da_min
19.2 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
D1
29 mm
d1
21.06 mm
D2
30.92 mm
d2
20.08 mm
Da_max
30.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026