Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2Z

  • ERIKS:23758219
  • Hersteller:6202-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein robustes, vielseitiges Design, das für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet ist. Es arbeitet mit geringer Reibung und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Die integrierten Abdeckungen helfen, die Schmierung zu erhalten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, was die Lebensdauer verlängert. Für eine einfache Montage und minimalen Wartungsaufwand konzipiert, besteht es aus Wälzlagerstahl für hohe Zuverlässigkeit.

Funktionen
  • Integrierte Schutzabdeckungen halten das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb und unterstützt hohe Drehzahlen
  • Unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für flexible Anwendungen
  • Blechkäfig und Wälzlagerstahl gewährleisten strukturelle Robustheit im Betrieb
  • Einfache Montage und minimaler Wartungsaufwand verringern Ausfallzeiten und den Personalbedarf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine hochpräzise Drehbewegung erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die unter anspruchsvollen Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Fördersystemen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Referenzdrehzahl
43000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.16 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.0465 kg
Gewicht
0.1 lb
da_min
19.2 mm
da_max
21.6 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
d1
21.7 mm
D2
30.5 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026