CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 8.9 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Referenzdrehzahl | 21900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.26 kN |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.044 kg |
Gewicht | 0.097 lb |
da_min | 19.2 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
D1 | 29 mm |
d1 | 21.06 mm |
D2 | 30.92 mm |
d2 | 20.08 mm |
Da_max | 30.8 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026