Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2Z

  • ERIKS:23758191
  • Hersteller:6201-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen. Es ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung ausgelegt und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen. Die berührungslosen Abdeckungen halten das Schmiermittel zurück und halten Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer verlängert. Die Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und einen minimalen Wartungsaufwand. Funktionen
  • Berührungslose Dichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Blechkäfig sorgt für eine zuverlässige Kugelführung und trägt zur Langlebigkeit bei
  • Optimiert für geringe Reibung, wodurch höhere Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht werden
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten und bietet vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Pumpen und Ventilatoren, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die lange Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.58inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.132 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.0375 kg
Gewicht
0.083 lb
da_min
16.2 mm
da_max
18.4 mm
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm
d1
18.45 mm
D2
27.34 mm
Da_max
27.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026