Eriks
FAG

FAG 6201-C-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667363
  • Hersteller:6201-C-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
8 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
24600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.213 kN
Grenzdrehzahl
31500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.036 kg
Gewicht
0.079 lb
da_min
16.2 mm
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm
D1
26 mm
d1
18.31 mm
D2
27.92 mm
d2
17.34 mm
Da_max
27.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.58inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026