CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6201 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.28 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.132 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.0365 kg |
Gewicht | 0.08 lb |
da_min | 16.2 mm |
da_max | 16.5 mm |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
D2 | 27.34 mm |
d2 | 16.2 mm |
Da_max | 27.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026