CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 8 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.213 kN |
Grenzdrehzahl | 22500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.036 kg |
Gewicht | 0.079 lb |
da_min | 16.2 mm |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
D1 | 26 mm |
d1 | 18.31 mm |
D2 | 27.92 mm |
d2 | 17.34 mm |
Da_max | 27.8 mm |
ra | 0.6 mm |