Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6200-2RSH

  • ERIKS:23758166
  • Hersteller:6200-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit beidseitiger integrierter Abdichtung. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und arbeitet mit geringer Reibung. Das Lager ist für niedrige Geräusch- und Vibrationswerte optimiert und ermöglicht hohe Drehzahlen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es eine verlängerte Lebensdauer und erfordert in industriellen Anwendungen nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Niedriger Reibungswiderstand und optimiertes Design ermöglichen hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung im Dauerbetrieb
  • Einfache Montage und minimaler Wartungsaufwand verringern Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit kleinen Elektromotoren für eine effiziente Drehbewegung verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die einen gleichmäßigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen unter kombinierten Lastbedingungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.95inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.032 kg
Gewicht
0.071 lb
da_min
14.2 mm
da_max
15 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
D2
15.07 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 6.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.50inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026