CHF 6.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.50inkl. MwSt
166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.181 kN |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.029 kg |
da_min | 14.2 mm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
D1 | 23.89 mm |
d1 | 16.11 mm |
D2 | 25.64 mm |
d2 | 15.14 mm |
Da_max | 25.8 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026