CHF 103.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61912 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 12 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.6 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 0.196 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
da_min | 64.6 mm |
da_max | 68.2 mm |
B | 13 mm |
D | 85 mm |
d | 60 mm |
d1 | 68.3 mm |
D2 | 78.7 mm |
Da_max | 80.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 70.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026