Eriks
FAG

FAG 61912-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 60 mm ID, 85 mm OD, 13 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12626910
  • Hersteller:079218156-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
17.4 kN
Statische Belastung
14.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.79 kN
Grenzdrehzahl
3900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.19 kg
Gewicht
0.419 lb
da_min
64.6 mm
B
13 mm
D
85 mm
d
60 mm
D1
76.98 mm
d1
68.2 mm
D2
79.2 mm
Da_max
80.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 103.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026