Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61911-2RS1

  • ERIKS:23758118
  • Hersteller:61911-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Der reibungsarme Betrieb ermöglicht hohe Drehzahlen und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und der Käfig aus Blech gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das abgedichtete Design verringert den Wartungsaufwand, indem es das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verlängern die Lebensdauer, indem sie die internen Komponenten schützen
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen auf und bietet dadurch Vielseitigkeit bei Montage und Betrieb
  • Wälzlagerstahl bietet Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Die einreihige Bauweise ermöglicht eine unkomplizierte Installation und einen einfachen Austausch
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeits-Niedriggeräuschlager benötigen
  • Ideal für Industriegetriebe in kontinuierlichen Betriebsprozessen
  • Kompatibel mit Pumpen, bei denen der Ausschluss von Verunreinigungen entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61911
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.5 kN
Statische Belastung
12.2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.6 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.176 kg
Gewicht
0.39 lb
da_min
59.6 mm
da_max
63.1 mm
B
13 mm
D
80 mm
d
55 mm
d1
63 mm
D2
74.3 mm
Da_max
75.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 64.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026