Eriks
FAG

FAG 61911-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 55 mm ID, 80 mm OD, 13 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832723
  • Hersteller:61911-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
17.7 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.78 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.397 lb
da_min
59.6 mm
B
13 mm
D
80 mm
d
55 mm
D1
71.98 mm
d1
63.2 mm
D2
74.2 mm
Da_max
75.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 101.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026