CHF 84.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61909 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 9.8 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.465 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.133 kg |
Gewicht | 0.29 lb |
da_min | 48.2 mm |
da_max | 52.3 mm |
B | 12 mm |
D | 68 mm |
d | 45 mm |
d1 | 52.4 mm |
D2 | 62.8 mm |
Da_max | 64.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 49.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026