CHF 49.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619..-2RZ |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 15 kN |
Statische Belastung | 10.9 kN |
Referenzdrehzahl | 8800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.65 kN |
Grenzdrehzahl | 12200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.13 kg |
Gewicht | 0.287 lb |
da_min | 48.2 mm |
B | 12 mm |
D | 68 mm |
d | 45 mm |
D1 | 60.74 mm |
d1 | 52.4 mm |
D2 | 62.8 mm |
Da_max | 64.8 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 84.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026