CHF 68.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61908 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.425 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.115 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
da_min | 43.2 mm |
da_max | 46.8 mm |
B | 12 mm |
D | 62 mm |
d | 40 mm |
d1 | 47 mm |
D2 | 57.55 mm |
Da_max | 58.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 44.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026