CHF 44.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619..-2RZ |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 14.5 kN |
Statische Belastung | 9.9 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.59 kN |
Grenzdrehzahl | 13500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.11 kg |
Gewicht | 0.243 lb |
da_min | 43.2 mm |
B | 12 mm |
D | 62 mm |
d | 40 mm |
D1 | 55.25 mm |
d1 | 46.9 mm |
D2 | 57.3 mm |
Da_max | 58.8 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 68.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026