CHF 36.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.12inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 61906 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.28 kN |
Statische Belastung | 4.55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.212 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.056 kg |
Gewicht | 0.12 lb |
da_min | 32 mm |
da_max | 34 mm |
B | 9 mm |
D | 47 mm |
d | 30 mm |
D2 | 42.7 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026