CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61906 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 7.24 kN |
Statische Belastung | 5.01 kN |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
CHF 36.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.12inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026