Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61905-2RS1

  • ERIKS:23758098
  • Hersteller:61905-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Dichtungen auf beiden Seiten für verbesserten Schutz. Hergestellt aus Wälzlagerstahl ist es für niedrige Reibung, geringe Geräuschentwicklung und den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen auf, ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und die Lebensdauer zu verlängern.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und das Austreten von Schmierstoff
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und Betriebssicherheit
  • Integrierte Abdichtung reduziert den Wartungsaufwand, indem sie die Wartungsintervalle der Lager verlängert
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharme Lagerlösungen
  • Ideal für Präzisionsmaschinen, bei denen kompakte Abmessungen erforderlich sind
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.45inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61905
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.02 kN
Statische Belastung
4.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.193 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.0433 kg
Gewicht
0.095 lb
da_min
27 mm
da_max
29 mm
B
9 mm
D
42 mm
d
25 mm
d1
30.25 mm
D2
37.7 mm
Da_max
40 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026