CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61905 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 7.01 kN |
Statische Belastung | 4.55 kN |
Grenzdrehzahl | 8700 rpm |
CHF 28.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.45inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026