Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61903-2Z

  • ERIKS:23758093
  • Hersteller:61903-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert. Das Design ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen und unterstützt vielseitige Anwendungen. Integrierte Dichtscheiben halten das Schmiermittel im Lager und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Die robuste Bauweise und der Käfig aus Blech gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und einen geringen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Betriebsdauer zu verlängern
  • Geringe Reibung senkt den Energieverbrauch und unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten
  • Blechkäfig gewährleistet die Stabilität der Komponenten unter dynamischen Betriebsbedingungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und sorgt für eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Hochgeschwindigkeits-Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Fertigungsumgebungen
  • Kompatibel mit Präzisionsinstrumenten, die geringe Vibrationswerte erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.79inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61903
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.62 kN
Statische Belastung
2.55 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.108 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.0168 kg
Gewicht
0.037 lb
da_min
19 mm
da_max
20.3 mm
B
7 mm
D
30 mm
d
17 mm
d1
21 mm
D2
27.7 mm
Da_max
28 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 14.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026