CHF 14.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61903 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.59 kN |
Statische Belastung | 2.56 kN |
Referenzdrehzahl | 17800 rpm |
Grenzdrehzahl | 29000 rpm |
CHF 18.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.79inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026