Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61902-2RS1

  • ERIKS:23758087
  • Hersteller:61902-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen für verbesserten Schutz ausgestattet. Die robuste Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Belastungen. Das einreihige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen und machen das Lager für anspruchsvolle Einsatzbereiche geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält Schmierfett zurück und blockiert Verunreinigungen, um die Betriebsdauer zu verlängern
  • Blechkäfig sorgt für Maßstabilität unter dynamischen Bedingungen
  • Kontaktabdichtung minimiert Geräusch und Vibrationen für einen leiseren Maschinenbetrieb
  • Optimiertes Tiefnutdesign unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Geringer Wartungsaufwand reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten für industrielle Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsmaschinen, die hohe Drehzahlen und Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die in Umgebungen mit potenzieller Verunreinigung betrieben werden
  • Kompatibel mit Automatisierungssystemen, die kompakte Bauweise erfordern
  • reibungsarme Lager
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.34inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
61902
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.24 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.095 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.0159 kg
Gewicht
0.035 lb
da_min
17 mm
da_max
18.3 mm
B
7 mm
D
28 mm
d
15 mm
d1
18.8 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 14.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.14inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026