CHF 14.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.14inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61902 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.33 kN |
Statische Belastung | 2.25 kN |
Grenzdrehzahl | 14200 rpm |
CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.34inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026