Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61828-2RZ

  • ERIKS:23758032
  • Hersteller:61828-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung und ein robustes, vielseitiges Design. Es ist für geringe Reibung, niedrige Geräuschentwicklung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Das Lager nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Beidseitig abgedichtet trägt es dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Dichtungen halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen außen, was die Lebensdauer verlängert
  • Geringe Reibung ermöglicht einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert Energieverbrauch sowie Wärmeentwicklung
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Montageanordnungen
  • Blechkäfig und Lagerstahlkonstruktion gewährleisten Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand und senkt die Gesamtkosten für die Nutzer
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen gleichmäßigen, geräuscharmen Betrieb verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und eine zuverlässige Abdichtung erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl radialen als auch axialen Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61828
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
175 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.66 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
0.84 kg
Gewicht
1.85 lb
da_min
146 mm
da_max
150 mm
B
18 mm
D
175 mm
d
140 mm
d1
150.7 mm
D2
166.7 mm
Da_max
169 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 340.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026