CHF 340.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61828 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
CHF 366.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026