Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61826-2RZ

  • ERIKS:23758028
  • Hersteller:61826-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit beidseitig integrierten Dichtungen. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen bei geringer Reibung auf und ermöglicht so hohe Drehzahlen. Die vielseitige Bauweise erleichtert die Montage und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, was die Lebensdauer verlängert.

Funktionen
  • Blechkäfigkonstruktion ermöglicht einen stabilen Betrieb und eine präzise Lastführung
  • Integrierte Abdichtung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigung und Schmierstoffverlust
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand in anspruchsvollen Umgebungen
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Ermüdungsbeständigkeit bei hohen Belastungen
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen unterstützen Anwendungen, die eine schnelle Wellenrotation erfordern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und effizienten Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren in industriellen Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61826
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
0.765 kg
Gewicht
1.69 lb
da_min
136 mm
da_max
139 mm
B
18 mm
D
165 mm
d
130 mm
d1
140 mm
D2
157.7 mm
Da_max
159 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 287.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026