Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61826-2RZ-HLU

  • ERIKS:11832654
  • Hersteller:96642620000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Beidseitig berührungsfreie Radialdichtung
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61826
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Alternativen

CHF 327.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026