CHF 362.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61826 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 37.7 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.6 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 0.759 kg |
Gewicht | 1.67 lb |
da_min | 136 mm |
da_max | 139 mm |
B | 18 mm |
D | 165 mm |
d | 130 mm |
D2 | 157.7 mm |
Da_max | 159 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 276.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026