Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61826-2RS-HLU

  • ERIKS:11832653
  • Hersteller:96640920000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61826
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
43 kN
Grenzdrehzahl
1910 rpm
Alternativen

CHF 362.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026