CHF 299.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61824 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 29.1 kN |
Statische Belastung | 28 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.29 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 0.534 kg |
Gewicht | 1.18 lb |
da_min | 125 mm |
da_max | 128 mm |
B | 16 mm |
D | 150 mm |
d | 120 mm |
d1 | 128.6 mm |
D2 | 144.05 mm |
Da_max | 145 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 213.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026