






CHF 213.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61824 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 33 kN |
Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
CHF 299.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026