SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61824-2RS1

  • ERIKS:23758024
  • Hersteller:61824-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Blechkäfig und beidseitige integrierte Kontaktabdichtungen. Es ist für geringe Reibung, niedrige Geräuschentwicklung und hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager eignet sich für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und besitzt eine robuste, vielseitige Bauweise. Die Schmierung erfolgt durch Fett, und die Einheit besteht aus Wälzlagerstahl für eine hohe Lebensdauer.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen außen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt den Energieverbrauch
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und unterstützt komplexe Belastungsszenarien
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und die Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb verwendet
  • Ideal für Industriegetriebe, die wartungsarme Lager benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen in der Prozessautomatisierung und Fertigungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61824
Alternativen

CHF 229.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026