CHF 229.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61824 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 33 kN |
Grenzdrehzahl | 2060 rpm |
CHF 302.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026