CHF 265.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61822 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 28.1 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 0.483 kg |
Gewicht | 1.06 lb |
da_min | 115 mm |
da_max | 118 mm |
B | 16 mm |
D | 140 mm |
d | 110 mm |
d1 | 118.6 mm |
D2 | 134.05 mm |
Da_max | 135 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026