Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61822-2RZ-Y

  • ERIKS:12624180
  • Hersteller:61822-2RZ-Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Beidseitig berührungsfreie Radialdichtung
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61822
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Referenzdrehzahl
4100 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Alternativen

CHF 265.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026