Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61821-2RZ

  • ERIKS:23758018
  • Hersteller:61821-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine beidseitig integrierte, berührungslose Dichtung, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen sorgt. Das robuste einreihige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und bietet optimierte Leistung für reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit, während die abgedichtete Schmierung den Wartungsaufwand minimiert. Die kompakte Breite von 13 mm und der Bohrungsdurchmesser von 105 mm bieten Vielseitigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Optimierte Innengeometrie sorgt für geringe Vibrationen und minimale Betriebsgeräusche
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion verlängert die Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Referenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen
  • Das einfache einreihige Design ermöglicht eine einfache Montage und verringert Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsmaschinen, die einen niedrigen Geräuschpegel und hohe Geschwindigkeitsleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, bei denen sowohl radiale als auch axiale Lastunterstützung erforderlich ist
  • Kompatibel mit Geräten in Reinraum- oder kontaminationssensiblen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61821
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.325 kg
Gewicht
0.72 lb
da_min
110 mm
da_max
112 mm
B
13 mm
D
130 mm
d
105 mm
d1
112.25 mm
D2
124.4 mm
Da_max
125 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 187.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026