CHF 187.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61821 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22.1 kN |
Statische Belastung | 23.6 kN |
Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
CHF 243.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026