Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61821-2RS1

  • ERIKS:23758017
  • Hersteller:61821-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitigen Kontaktabdichtungen, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert sind. Die Ausführung ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen. Die robuste Konstruktion und die integrierte Abdichtung tragen zu einer verlängerten Lebensdauer und einem reduzierten Wartungsaufwand bei. Gefertigt aus Wälzlagerstahl gewährleistet dieses Produkt einen stabilen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und Schmierstoffverlust
  • Das reibungsarme Design minimiert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um vielseitige betriebliche Anforderungen in Maschinen zu unterstützen
  • Integrierte Abdichtung verringert die Wartungshäufigkeit, indem sie Verunreinigungen fernhält und Schmierfett einschließt
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Drehzahlen und im Dauerbetrieb arbeiten
  • Kompatibel mit Präzisionspumpen, die eine zuverlässige axiale und radiale Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61821
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
0.317 kg
Gewicht
0.7 lb
da_min
110 mm
da_max
112 mm
B
13 mm
D
130 mm
d
105 mm
d1
112.25 mm
D2
124.4 mm
Da_max
125 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026