Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61821-2RSR-Y

  • ERIKS:12624177
  • Hersteller:61821-2RSR-Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61821
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
23.6 kN
Grenzdrehzahl
2360 rpm
Alternativen

CHF 232.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026