Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61820-2RZ

  • ERIKS:23758016
  • Hersteller:61820-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 100 mm und einen Außendurchmesser von 125 mm. Das Lager ist beidseitig mit Dichtungen versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für geringe Reibung optimiert und eignet sich für radiale und axiale Belastungen bei hohen Drehzahlen. Die integrierte Dichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie das Schmiermittel zurückhält und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert.

Funktionen
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Integrierte Dichtungen auf beiden Seiten schützen das Schmiermittel und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Vielseitige einreihige Ausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet erhöhte Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Fettschmierung reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die Wartungsintervalle von Lagern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für Industrie­pumpen mit kombinierten radialen und axialen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Getrieben, die eine Abdichtung erfordern
  • robuste Lagerlösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61820
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
18.3 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.95 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
0.31 kg
Gewicht
0.68 lb
da_min
105 mm
da_max
107.9 mm
B
13 mm
D
125 mm
d
100 mm
d1
108.3 mm
D2
119.3 mm
Da_max
120 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026